Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531931

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291563

Réf. Sonepar

00553329156

Réf. Fournisseur

1531931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC