Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531935

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291587

Réf. Sonepar

00553329158

Réf. Fournisseur

1531935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS