Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291617
Réf. Sonepar
00553329161
Réf. Fournisseur
1531945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris