Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1531942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291600
Réf. Sonepar
00553329160
Réf. Fournisseur
1531942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
IRIS IRC>80 DALI L.600 DIR./IND. 2X23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR