Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1531232

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291273

Réf. Sonepar

00553329127

Réf. Fournisseur

1531232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR