Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1531242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291303
Réf. Sonepar
00553329130
Réf. Fournisseur
1531242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct