Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1531332

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291334

Réf. Sonepar

00553329133

Réf. Fournisseur

1531332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR