Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2394 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291372
Réf. Sonepar
00553329137
Réf. Fournisseur
1531345
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2394 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct