Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1511231

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291082

Réf. Sonepar

00553329108

Réf. Fournisseur

1511231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC