Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1511331

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291143

Réf. Sonepar

00553329114

Réf. Fournisseur

1511331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC