Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1511435

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291228

Réf. Sonepar

00553329122

Réf. Fournisseur

1511435

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS