Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1511441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291235
Réf. Sonepar
00553329123
Réf. Fournisseur
1511441
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
indirect
IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC