Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1511445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673291259
Réf. Sonepar
00553329125
Réf. Fournisseur
1511445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS