Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1511442

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3278 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291242

Réf. Sonepar

00553329124

Réf. Fournisseur

1511442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3278 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

indirect

IRIS IRC>80 DALI L.600 INDIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR