Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1532231

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023355

Réf. Sonepar

00553302335

Réf. Fournisseur

1532231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

température de couleur:

3000...3000 K

IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC