Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1532241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673023386
Réf. Sonepar
00553302338
Réf. Fournisseur
1532241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532241
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x11w 1800lm 4000k +opt. stand. blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


