Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1532242

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1710 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023393

Réf. Sonepar

00553302339

Réf. Fournisseur

1532242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1710 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532242

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x11w 1800lm 4000k +opt. stand. noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)