Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1533241

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 2394...2394 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023508

Réf. Sonepar

00553302350

Réf. Fournisseur

1533241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

2394...2394 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1533241

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 dir.-ind. 2x16w 2532lm 4000k +opt. stand. blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)