Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1533242

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023515

Réf. Sonepar

00553302351

Réf. Fournisseur

1533242

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

IRIS IRC>80 L.600 DIR./IND. 2X16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR