Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC - 1531131

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1596 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023232

Réf. Sonepar

00553302323

Réf. Fournisseur

1531131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1596 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531131

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 11w 1691lm 3000k +opt. stand. blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.