Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1596 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673023256
Réf. Sonepar
00553302325
Réf. Fournisseur
1531135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1596 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531135
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 direct 11w 1691lm 3000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.