Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1531132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1596 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673023249
Réf. Sonepar
00553302324
Réf. Fournisseur
1531132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1596 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1691Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR