Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1531141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673023263
Réf. Sonepar
00553302326
Réf. Fournisseur
1531141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531141
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 direct 11w 1800lm 4000k +opt. stand. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)