Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1531145

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1710 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023287

Réf. Sonepar

00553302328

Réf. Fournisseur

1531145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1710 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531145

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 11w 1800lm 4000k +opt. stand. gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)