Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1531142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673023270
Réf. Sonepar
00553302327
Réf. Fournisseur
1531142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR