Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1531635

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023317

Réf. Sonepar

00553302331

Réf. Fournisseur

1531635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531635

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 16w 2375lm 3000k +opt. stand. gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.