Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1531632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2223 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673023300
Réf. Sonepar
00553302330
Réf. Fournisseur
1531632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2223 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1531632
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 direct 16w 2375lm 3000k +opt. stand. noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur