Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1531641

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023324

Réf. Sonepar

00553302332

Réf. Fournisseur

1531641

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 16W 2532Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC