Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1532332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673023423
Réf. Sonepar
00553302342
Réf. Fournisseur
1532332
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR