Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1532345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3278 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673023461
Réf. Sonepar
00553302346
Réf. Fournisseur
1532345
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3278 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532345
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Iris irc>80 l.600 direct 23w 3482lm 4000k +opt. stand. gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.