Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1532342

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3278 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673023454

Réf. Sonepar

00553302345

Réf. Fournisseur

1532342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3278 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1532342

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Iris irc>80 l.600 direct 23w 3482lm 4000k +opt. stand. noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)