Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC - 1512241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673291655
Réf. Sonepar
00553329165
Réf. Fournisseur
1512241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. BLANC