Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS - 1512245

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1710 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291679

Réf. Sonepar

00553329167

Réf. Fournisseur

1512245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1710 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. GRIS