Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1513232

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2223 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673291693

Réf. Sonepar

00553329169

Réf. Fournisseur

1513232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2223 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR