Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1514632

CopieCopie
Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3049 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291754

Réf. Sonepar

00553329175

Réf. Fournisseur

1514632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3049 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

IRIS IRC>80 L.600 DOUBLE ALLUMAGE. 2X23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR