Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 11W 1800Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR - 1511142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673042844
Réf. Sonepar
00553304284
Réf. Fournisseur
1511142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect