Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1511635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2223 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673042882
Réf. Sonepar
00553304288
Réf. Fournisseur
1511635
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2223 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 16W 2375Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS