Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS - 1512335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673042943
Réf. Sonepar
00553304294
Réf. Fournisseur
1512335
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. GRIS