Cubispot - IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR - 1512332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3049 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673042936
Réf. Sonepar
00553304293
Réf. Fournisseur
1512332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3049 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
IRIS IRC>80 L.600 INDIRECT 23W 3273Lm 3000K +OPT. STAND. NOIR


