Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673347239
Réf. Sonepar
00553334723
Réf. Fournisseur
6422031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE