Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6421841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673347147
Réf. Sonepar
00553334714
Réf. Fournisseur
6421841
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE