Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6423941

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673346249

Réf. Sonepar

00553334624

Réf. Fournisseur

6423941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE