Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6421751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673347086
Réf. Sonepar
00553334708
Réf. Fournisseur
6421751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
ISOTOP DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE