Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6420545

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673346775

Réf. Sonepar

00553334677

Réf. Fournisseur

6420545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE