Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6421035

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673348212

Réf. Sonepar

00553334821

Réf. Fournisseur

6421035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE