Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6423045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2551 lm 
- puissance du système - 27 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673349325
Réf. Sonepar
00553334932
Réf. Fournisseur
6423045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


