Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6421041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673348229
Réf. Sonepar
00553334822
Réf. Fournisseur
6421041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE