Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6422645

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673348960

Réf. Sonepar

00553334896

Réf. Fournisseur

6422645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE