Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6423235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673349479
Réf. Sonepar
00553334947
Réf. Fournisseur
6423235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE