Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6423755

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349172

Réf. Sonepar

00553334917

Réf. Fournisseur

6423755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE